Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-88L-01-BR LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
35.5 mm
Farbe:
rot
Typ:
TC-R9-88L-01-BR
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
12 mm
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
10 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 10 mm
Lichtstärke I(V):
350 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, TRU COMPONENTS, TC-R9-88L-01-BR, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,21*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.