Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-115L 12V YELLOW LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
TC-R9-115L 12 V YELLOW
Betriebsstrom:
20 mA
Material:
Messing + Phenol
Anschluss:
Lötfahne
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components signalleuchte 12v gelb, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TC-R9-115L 12 V YELLOW, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 5,04*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.