| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S640161 Herst.-Nr.: 1587948 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Typ: | TC-R9-1612, YELLOW | Frontplatten-Stärke: | 3.5 mm | Material: | Messing + Phenol | Anschluss: | Löten | Einbau-Ø: | 6.2 mm | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor + LED 3 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.1 V | Lichtstärke I(V): | 40 mcd | Abstrahlwinkel: | 50 ° | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Gelb | Gehäusefarbe: | Chrom | Material-Eigenschaft: | glänzend | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,80* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,34* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|