Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 202.300.68 202.300.68 Gelb Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63919
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.300.68
EAN/GTIN:
     4016138313703
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kleine Bauform · Hohe Blitzleistung · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
57 mm
Typ:
202.300.68
Signal-Typ:
Blitzlicht
Blitz-Energie:
1 Ws
Blitzfrequenz:
0.75 Hz
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, 4049787003879, Werma Signaltechnik, 746-5057
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,55*
€ 76,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 76,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,11*
€ 76,99*
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 77,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,45*
€ 77,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.