Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene CO ST 70 S 024 CO ST 70 Dauerton, Einzelton 24 V/DC, 24 V/AC 75 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63879
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 70 S 024
EAN/GTIN:
     4051455036560
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarmsirene
Mit dem Akustik-Element können Sie ganz einfach Ihre individuell zusammengestellte Signalsäule zu einer Akustik-Signalsäule erweitern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
65 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
70 mm
Typ:
CO ST 70
Serie:
CO ST 70
Signal-Typ:
Dauerton + Einzelton
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Sirene, alarmsirene 24v, akustikelement signalsäule, ComPro, CO ST 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.