Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 144.000.68 144.000.68 230 V/AC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63581
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     144.000.68
EAN/GTIN:
     4049787019405
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der Mehrtonsirene 144 ermöglichen eine optimale Schallausbreitung.
Features:
Lautstärke bis 110 dB einstellbar
32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
152 mm
Höhe:
112.5 mm
Breite:
109 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
144.000.68
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Lautstärke:
110 dB
Anzahl Töne:
32
Betriebsspannung:
230 V/AC
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber 230v werma, schallgeber, schallgeber 230v, Werma Signaltechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 126,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,18*
€ 126,57*
€ 5,46*
ab € 108,85*
€ 127,64*
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 132,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,96*
€ 133,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.