Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 209.110.75 209.110.75 Rot Dauerlicht 24 V/AC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63522
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.110.75
EAN/GTIN:
     4016138412871
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Kleine Bauform mit niederer Kalotte · Hohe Schutzart IP 65 · Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss · Optimierte Ausleuchtung · Rohrmontage M 25 x 1,5 m · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich · Gehäuse: PA-GF, schlagfest · Kalotte: PC, transparent · Ring: PC · Anschluss CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm² · Berührungsschutz nach VDE · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 11 mm.
Lieferumfang:
Leuchtmittel.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
57 mm
Typ:
209.110.75
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Max. Stromaufnahme:
45 mA
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787003060, Werma Signaltechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 62,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,00*
€ 64,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,08*
€ 65,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,91*
€ 66,92*
€ 8,95*
ab € 55,25*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.