Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 134.000.75 134.000.75 24 V/AC, 24 V/DC 109 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63476
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     134.000.75
EAN/GTIN:
     4016138468885
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber

Features:
Bis 109 dB
8 Töne einstellbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
91.5 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
82.5 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
134.000.75
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Lautstärke:
109 dB
Anzahl Töne:
8
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
109 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, werma summerelement 24v, schallgeber, schallgeber 24v, 4049787000144, Werma Signaltechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,34*
€ 84,77*
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 84,78*
€ 5,46*
ab € 71,19*
€ 85,35*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,10*
€ 87,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,19*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.