Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AF/R Askari Flange Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 101 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63357
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AF/R
EAN/GTIN:
     4016138625134
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Gewicht:
86 g
Durchmesser:
52 mm
Typ:
Askari Flange
Serie:
Askari
Signal-Typ:
Mehrton
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Anzahl Töne:
32
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
101 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, Askari Flange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.