Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AP/R Askari Panel Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 101 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63317
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AP/R
EAN/GTIN:
     4016138625141
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Gewicht:
76 g
Durchmesser:
50 mm
Typ:
Askari Panel
Serie:
Askari
Signal-Typ:
Mehrton
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Anzahl Töne:
32
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
101 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, Askari Panel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,18*
€ 50,83*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 50,85*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 74,82*
€ 95,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.