| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63194 Herst.-Nr.: 691.200.55 EAN/GTIN: 4049787020623 |
| |
|
| | |
| Die LED-Signalsäule FlatSIGN beeindruckt durch Ihre formschöne und halbrunde Bauform, welche einen Abstrahlwinkel des Leuchtsignals von 160 Grad gewährleistet. Dadurch ist die optimale Sichtbarkeit des Signals auch von der Seite sichergestellt. Ist kein Signal aktiv, tritt die LED-Säule durch ihr flaches Gehäuse in den Hintergrund und lenkt nicht vom Design der Maschine oder ihrem Umfeld ab. Die Säule fügt sich ideal in ihre Umgebung ein und ist wahlweise mit einem transparenten Gehäuse oder einer ansprechenden Metallic-Lackierung erhältlich. Durch die Möglichkeit eines Dauer- oder Blinklichts und der hohen Schutzart von IP65 kann die FlatSIGN in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Lager- und Fördertechnik, Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Gebäudetechnik im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Features: Einfache und flexible Montage Abstrahlwinkel von 160° Dauer- oder Blinklicht einstellbar Weitere Informationen: | | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 105 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 195 mm | Ausführung: | Mit Akustik / Mehrton | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 240 g | Typ: | 691.200.55 | Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht + Blinklicht | Max. Stromaufnahme: | 30 mA | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Herstellerfarbe: | Transparent | Geräuschentwicklung (max.): | 85 dB | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Mehrtonsirene, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Werma Signaltechnik |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,16* | € 132,92* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,86* | € 137,72* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,04* | € 138,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,05* | € 144,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,96* | € 144,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|