Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AF/W Askari Flange Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 101 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63183
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AF/W
EAN/GTIN:
     4051455202071
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP65
Gewicht:
86 g
Durchmesser:
52 mm
Typ:
Askari Flange
Serie:
Askari
Signal-Typ:
Mehrton
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Anzahl Töne:
32
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Geräuschentwicklung (max.):
101 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, Askari Flange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,68*
€ 40,49*
2 Tage
92
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 40,51*
7 Tage
92
€ 6,99*
ab € 60,16*
€ 77,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.