Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1180-103 620 200 424 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63162
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LTK-1180-103
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Schaltabstand:
40 - 600 mm
Lichtaustritt:
axial
Reichweite min. (im Freifeld):
40 mm
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
600 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LTK-1180-103, reflexions-lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,94*
€ 73,20*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,59*
€ 73,21*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 73,42*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 130,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.