Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL90 15F CO/BL/90/A/024/15F Gelb Dauerlicht, Blitzlicht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63156
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/90/A/024/15F
EAN/GTIN:
     4051455016401
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
137.4 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
15 Funktionen
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
97 mm
Typ:
Blitzleuchte BL90 15F
Serie:
BL90
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blitzlicht + Rundumlicht
Max. Stromaufnahme:
320 mA
Anwendungsbereich:
Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 166,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 168,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/90/WM
ab € 16,45*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.