Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Laser-Reflexions-Lichttaster LTS-1180L-103 620 200 577 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63147
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Einstellbare Brennweite. Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch LED. Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer. Robustes Metallgehäuse mit kurzer Baulänge. Sichtbares Rotlicht 660 nm. Fenster aus Glas.
Weitere Informationen:
Länge:
63.5 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LTS-1180L-103
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
600 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Laser-Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LTS-1180L-103, laser-lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 169,89*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 169,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,46*
€ 183,60*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 245,22*
€ 301,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,01*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,37*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,56*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,46*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,22*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,80*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.