Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Laser-Reflexions-Lichttaster LTS-1180L-103-516 620 200 585 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63113
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Einstellbare Brennweite. Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch LED. Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer. Robustes Metallgehäuse mit kurzer Baulänge. Sichtbares Rotlicht 660 nm. Fenster aus Glas.
Weitere Informationen:
Länge:
63.5 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LTS-1180L-103-516
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
250 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Laser-Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
5000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Mehrtonsirene, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LTS-1180L-103-516, laser-lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 174,68*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 174,69*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,14*
€ 183,09*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 254,37*
€ 309,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,95*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,40*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,60*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,47*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,22*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,78*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.