Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 306.40.10 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306.40.10
EAN/GTIN:
     4016138662160
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Betriebsmedium:
Druckluft + Wasser
Herst.-Teilenr.:
306.40.10
Anschluss:
Rückseite
Anzeigebereich Druck:
bis bar
Außengewinde:
1/8"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,49*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,51*
6 Tage
92
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 19,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.