Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20910 Reduzierverbindung Innengewinde 1/2" Außengewinde 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylindrisch
Herst.-Teilenr.:
20910
Material (Details):
Messing vernickelt
Max. Gerätetemperatur:
150 °C
Max. Betriebsdruck:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur:
150 °C (max)
Betriebsdruck:
60 bar (max)
Außengewinde:
3/4"
Innengewinde:
1/2"
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.