Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20903 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylindrisch
Herst.-Teilenr.:
20903
Material (Details):
Messing vernickelt
Max. Gerätetemperatur:
150 °C
Max. Betriebsdruck:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur:
150 °C (max)
Betriebsdruck:
60 bar (max)
Außengewinde:
1/4"
Innengewinde:
1/8"
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.