Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584340 TC-MF0W4FF750JKIT203 Metallschicht-Widerstand 75Ω axial bedrahtet 0207 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S612171
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584340
EAN/GTIN:
     4016139312972
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF750JKIT203
Widerstand:
75 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF750JKIT203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 6,88*
2 Tage
285
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.