Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584992 TC-MF0W4FF1800A50203 Metallschicht-Widerstand 180Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S610051
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF1800A50203
Widerstand:
180 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF1800A50203, MF0W4FF1800A50, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.