Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KK8510B TC-KK8510B Fingerkühlkörper 18 K/W (L x B x H) 25.4 x 25 x 8.5mm TO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S603391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK8510B
EAN/GTIN:
     4064161300788
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Typ:
TC-KK8510B
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Besonderheiten:
Aufsteckbar
Wärmewiderstand R(th):
18 K/W
Produkt-Art:
Fingerkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,76*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.