Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KK409385 TC-KK409385 Strangkühlkörper 7 K/W (L x B x H) 38.1 x 45 x 12.7mm TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S603381
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK409385
EAN/GTIN:
     4064161300801
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Typ:
TC-KK409385
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-218 + TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lötstift
Wärmewiderstand R(th):
7 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,83*
1 Tag
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,84*
6 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.