| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S603351 Herst.-Nr.: TC-KK8508A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ: | TC-KK8508A | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 | Besonderheiten: | Aufsteckbar | Wärmewiderstand R(th): | 21 K/W | Produkt-Art: | Fingerkühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,59* | € 0,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,89* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|