Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Isolierscheibe (L x B) 11.5mm x 4.7mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) HC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S603141
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-ISO/HC49U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
11.5 mm
Breite:
4.7 mm
Materialstärke:
0.2 mm
Passend für:
HC-49/US-SMD
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Glimmer, isolierscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1059*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 206,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.