Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S603031 Herst.-Nr.: 34112 EAN/GTIN: 4015162341126 |
| |
|
| | |
| Warnt bei Bewegungserfassung. Installationsfrei und sofort einsatzbereit. Kinderleicht zu befestigen. Egal, ob Sie ihn aufstellen oder an der Wand oder Decke anbringen, dieser preisgünstige Durchgangsmelder ist äußerst wirkungsvoll. Der im Bewegungsmelder eingebaute PIR-Sensor reagiert auf Bewegung und löst an der Gongeinheit ein helles Blinklicht, einen Sirenenton oder eine von 24 wählbaren Melodien aus.
Praktischer Allrounder. Der FD25 kann zur Überwachung von Gängen, Räumen und offenen Türen, zur Ankündigung von Besuchern oder Kunden verwendet werden. Egal ob im Haus, Laden, Büro oder Hotelzimmer - der Durchgangsmelder ist sofort einsatzbereit. Die Gongeinheit wird einfach in eine Steckdose gesteckt. Features: Bewegungserkennung Meldung an Gongeinheit durch Ton und/oder Blinklicht Ideal zur Eingangbereichüberwachung Lieferumfang: Gongeinheit · Bewegungsmelder · Befestigungsmaterial + Anleitung. Hinweise: Zum Betrieb sind zwei AAA-Batterien nötig (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte separat bestellen (Bestell-Nr. 652303). micro-USB-Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 146 g | Display: | Nein | Montageart: | Decke + Wand + Freistehend | Empfängermaße: | 85 x 54 x 35 mm | Sendermaße: | 87 x 80 x 28 mm | Stromversorgung: | batteriebetrieben + netzbetrieben | Max. Reichweite im Freifeld: | 70 m | Set: | Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Schalldruck: | 82 dB | Produkt-Art: | Mini-Alarmanlage | Komponente: | Bewegungsmelder | Funkfrequenz: | 433.92 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, Steckdose China, funkgong pentatech, automatik schalter, PENTATECH, FD25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,97* | € 44,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,96* | € 44,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,75* | € 45,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,74* | € 47,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,76* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|