Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KK7477Y TC-KK7477Y Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 50.8 x 35 x 12.7mm TO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601491
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK7477Y
EAN/GTIN:
     4064161300641
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Typ:
TC-KK7477Y
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-218 + TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lötstift
Wärmewiderstand R(th):
9 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 2,65*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 23,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.