Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KK8508B TC-KK8508B Fingerkühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 12.8 x 12.7mm TO-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601451
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK8508B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
19 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.8 mm
Typ:
TC-KK8508B
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Besonderheiten:
Aufsteckbar
Wärmewiderstand R(th):
21 K/W
Produkt-Art:
Fingerkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,22*
2 Tage
43
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,24*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.