Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 371.16 Universal-Gehäuse Stahlblech Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59895
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     371.16
EAN/GTIN:
     8018340016171
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Kleingehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
Spezialgehäuse für den Einbau von VHF-/UHF-Bausteinen. An den Stoßkanten zwischen Chassisteil und Deckel sorgen federnde Kontaktleisten für lückenlose Abschirmwirkung. Mitgelieferte Zwischenwände können in die vorhandenen Ausfräsungen eingesetzt und verlötet werden.
Features:
(L x B x H) 53 x 49 x 25 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Breite:
49 mm
Ausführung:
HF-geschirmt
Höhe:
25 mm
Typ:
371.16
Länge bzw. Tiefe:
53 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: teko universalgehäuse, universalgehäuse, 8018340297419, TEKO, 237-2824
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,79*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 6,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,07*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,45*
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.