Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 374.16 Universal-Gehäuse Stahlblech Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59814
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     374.16
EAN/GTIN:
     8018340298010
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Spezialgehäuse für den Einbau von VHF-/UHF-Bausteinen. An den Stoßkanten zwischen Chassisteil und Deckel sorgen federnde Kontaktleisten für lückenlose Abschirmwirkung. Mitgelieferte Zwischenwände können in die vorhandenen Ausfräsungen eingesetzt und verlötet werden.
Features:
(L x B x H) 160 x 49 x 25 mm


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
49 mm
Ausführung:
HF-geschirmt
Höhe:
25 mm
Typ:
374.16
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, TEKO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 13,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 14,45*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,70*
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 15,92*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.