Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S48050X50 Abstandsbolzen (L) 50mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59316
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S48050X50
EAN/GTIN:
     4016138282863
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m5x11
abstandsbolzen m5
Mit 1x Innen-/1x Außengewinde
Features:
M5 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Material (Details):
Stahl, verzinkt
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M5 (Innen/Außen)
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Außengewinde:
M5 x 10
Innengewinde:
M5 x 11
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,06*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 19,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.