Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 194665 HC2,9*9,5 D7982:A2K Senkblechschrauben 2.9mm 9.5mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59053
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194665
EAN/GTIN:
     4016138277753
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
2.9 mm
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
2.9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7982
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkblechschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,93*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.