Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 2/A.1 Universal-Gehäuse Aluminium Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57757
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     2/A.1
EAN/GTIN:
     8018340015723
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Leicht zu bearbeitendes Gehäuse. Ideal für den Einbau kleiner Schaltungen.
Features:
(L x B x H) 57 x 72 x 28 mm


Lieferumfang:
Inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Höhe:
28 mm
Typ:
2/A.1
Länge bzw. Tiefe:
57 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 8018340291110, TEKO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,89*
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,91*
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 6,38*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.