Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Basic L 35 424100 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 345 x 285 x 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S576081
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     424100
EAN/GTIN:
     4005187241006
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
Utensilien- und Verpackungskoffer

Die schicken Koffer, bestehend aus einem Alu-Rahmen mit Kunststoff-Applikationen, sind praktische und stabile Helfer als Verpackung, im Betrieb oder beim Transport von Werkzeugen und/oder Utensilien. Der hochwertige Alu-Rahmen hat intelligente Verbindungen aus Kunststoff.
Features:
Stabile, abschließbare Spannbügelverschlüsse aus Metall, solide Scharniere
Leicht zu reinigen dank glatter Innenflächen
Kratzfeste Kunststoffecken bieten dem Koffer stabilen Schutz
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
345 mm
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
245 mm
Gewicht:
1290 g
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, alukoffer, alukoffer allit, Allit, AluPlus Basic L 35, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,52*
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 20,54*
2 Tage
411
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,29*
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 34,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
420910
ab € 3,47*
Sonstiges
Allit
424110
ab € 13,56*
Sonstiges
Allit
424120
ab € 13,73*
Sonstiges
Allit
424130
ab € 13,55*
Sonstiges
Allit
S570771
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.