| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S557591 Herst.-Nr.: 01700.016000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Features: mit Kennmelder Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 16 A | Sicherungsgröße: | D01 | Betriebsklasse: | gL + gG | Produkt-Art: | Neozed-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,39* | € 0,54* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,54* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,4183* | € 0,6983* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|