Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01701.063000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 63A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S557541
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01701.063000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.
Features:
mit Kennmelder
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Sicherungsgröße:
D02
Betriebsklasse:
gL + gG
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, Mersen, C201873P, 377-0314
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
10
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 0,80*
2 Tage
134
1
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,89*
3 Tage
1086
1
€ 4,95*
ab € 0,6959*
€ 1,1259*
1
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,13*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.