Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbindungsklemme 5-Leiter (40 Stk)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415/VE00-040
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme - Serie 222

Nennstrom 32 A
Betätigung ohne Werkzeug
Querschnitt Feindrähtig 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm²
Inhalt: 40 St.

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.

Technische Daten: Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Farbe: Grau, Orange · Inhalt: 40 St. · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Pole: 5 · Querschnitt: Feindrähtig 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 222-415/VE00-040
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweiger, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 13,25*
€ 6,00*
ab € 11,32*
€ 14,80*
€ 7,50*
ab € 18,82*
€ 22,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,25*
€ 15,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,75*
€ 15,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,27*
€ 13,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,06*
€ 13,16
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 0,2765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG