Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61804712-1 SILVYN® LCC-2 /12 Wellrohr Schwarz 10.20mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54795
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804712-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Dieser Schutzschlauch besitzt einen innenliegenden, gewickelten und hochflexiblen Metallschlauch aus verzinktem Bandstahl. Zusammen mit dem außenliegendem Kunststoffmantel wird dieser Schlauch besonders beständig gegen Säuren, Öle, Chemikalien und mechanische Einflüsse. Ideal einsetzbar bei wechselnden Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61804712-1
Typ:
SILVYN® LCC-2 /12
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Biegeradius:
30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Innen-Ø:
10.20 mm
Material:
PVC
Außen-Ø:
14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, LAPP, SILVYN® LCC-2 /12, Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,45*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,47*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 9,59*
7 Tage
38
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 15,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502001
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.