Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode SFH 213 FA 5mm 1100 nm 10° SFH 213 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S53518
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 213 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 213 FA
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
10 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
750 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, ir emitter, OSRAM, 654-8895, Q62702P1671
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,59*
2 Tage
3062
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 1,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,85*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.