| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S52238 Herst.-Nr.: 10083174 / BLECHZUSCHNITT 215X66MM EAN/GTIN: 4016138355765 |
| |
|
| | |
| Features: (L x B x H) 215 x 66 x 2 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Länge: | 215 mm | Breite: | 66 mm | Passend für (Details): | UM 52011 L-50 (Best.-Nr. 52 33 48) | Typ: | 10083174 / BLECHZUSCHNITT 215X66MM | Material: | Aluminium | Materialstärke: | 2 mm | Produkt-Art: | Frontplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,81* | € 14,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,20* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|