Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS Kabelhalter 28530c1314 mit Spreizanker Schwarz 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S517951
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     28530c1314
EAN/GTIN:
     4717104050812
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Features:
Schwarz
Kabelhalter

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
28530c1314
Typ:
28530c1314
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Spreizanker
Verzahnung:
Außen
Montage-Ø (max.):
6 mm
Montage-Ø (min.):
6 mm
Besonderheiten:
mit Spreizanker
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, kss kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, KSS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 14,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.