Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.710 522710 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.2A 250V Träge -T- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51549
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
522710
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
0.2 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Ausschaltvermögen:
1500 A
Prüfzeichen:
EN 60127-2-5
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,223*
€ 1,743*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,138*
€ 1,858*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,86*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,337*
€ 1,907*
10
€ 3,90*
ab € 1,386*
€ 1,986*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.