Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29165 Litze H07V-K 1 x 4mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S513041
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 4mm rot
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29165
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k rot, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.