Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29146 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Gelb, Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512891
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + grün
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29146
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,28063*
€ 0,37063*
100
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,47*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,55*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,4241*
€ 0,5541*
2 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,3717*
€ 0,6172*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26906
ab € 9,5769*
Ähnlich
Helukabel
26922
ab € 13,5765*
Ähnlich
Helukabel
29258
ab € 7,25*
Ähnlich
Helukabel
29162-100
ab € 0,43137*
Ähnlich
Helukabel
29178-100
ab € 0,64992*
Ähnlich
Helukabel
29194-100
ab € 1,13222*
Ähnlich
Helukabel
29210-100
ab € 2,37*
Ähnlich
Helukabel
29226-100
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29242
ab € 5,31*
Ähnlich
Helukabel
29130-100
ab € 0,17772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.