Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2573.000 Kabeleinführungsleiste 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51201
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2573.000
EAN/GTIN:
     4028177028234
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Ausführung:
Gummiklemmprofil
Herst.-Teilenr.:
2573.000
Typ:
SZ 2573.000
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,08*
€ 20,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 20,25*
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 20,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 20,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,02334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.