Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 532940 Schutzschalter thermisch 250 V/AC 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S499041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     532940
EAN/GTIN:
     4016139267043
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
Gerät besitzt eine von außen unbeeinflussbare Freiauslösung.
Lieferumfang:
Schutzschalter + Sechskantmutter + (Rändelmutter ist nicht enthalten)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
15 mm
Breite:
35 mm
Ausführung:
1polig
Typ:
532940
Schaltstrom (max.):
10 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schaltspannung:
250 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
thermisch
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung 10a 250v, schutzschalter thermisch, schutzschalter, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,57*
1 Tag
534
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.