Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Klinken-Steckverbinder 3.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S491561
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737635
EAN/GTIN:
     4016139269351
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker mit Schraubanschlussblock.
Features:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
737635
Typ:
LT-PJ-3.5
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Stereo
Außen-Ø:
3.5 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
26 - 12
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LT-PJ-35, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,19*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 8,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.