Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571477 Litze LiY 1 x 0.22mm² Grün 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S491441
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571477
EAN/GTIN:
     4016139269849
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze grün
litze
Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Lieferumfang:
Spule (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607493
Typ:
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0,2 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.20 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Herstellerfarbe:
Grün
Loch-Ø (Spule):
26 mm
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 7,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,442* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.