Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S48840 Herst.-Nr.: 97656 EAN/GTIN: 4000870976562 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Verbinder können Sie T-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet. Lieferumfang: Hochvolt-Schienensystem-Komponente T-Verbinder · Endkappe · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 10.4 cm | Farbe: | grau | Breite: | 2.9 cm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Küche + Arbeitszimmer | Material: | Metall | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Komponente: | T-Verbinder | Serie: | URail | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Komponente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, Halogenschiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,40* | € 17,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,66* | € 19,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,82* | € 19,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 19,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,87* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|