Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Außenstandleuchte Ploumeur, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48622
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     34862Y
EAN/GTIN:
     4051462001315
Suchbegriffe:
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten
Gartenleuchter
Ploumeur, anthrazit, 25 cm

Aus Aluminium
Sehr wetterbeständig
25 cm hoch

Beeindruckende Außendarstellung.
Ob zur Markierung der Hofeinfahrt, als Wegbeleuchtung oder als Gartenlicht: Diese Standleuchte wird jeder Aufgabe in professioneller Art und Weise gerecht. Durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse lässt sie das Thema Witterung kalt.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 180 mm x 250 mm · Ausführung: 25 cm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Bewegungsmelder: Nein · Farbe: Anthrazit · Leistung: Max. 23 W · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Energiesparlampe · Material: Aluminium · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang: Inkl. Betonanker.

Hinweis: Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gartenstrahler, Pollerlampe, Pollerleuchte, AusgefalleneLeuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG